すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987GL-21

品名 : 0.4 ton/M10 回転アイナット

カタログ訂正

26/06/08 線径の訂正。誤:8mm、正:8.5mm(No.57 9025)

仕様

メーカールッドリフティングジャパン(RUD)型番VRM-M10
リング線径8.5mmリング内径25mm
ねじ径M10使用荷重0.4t
締付トルク10Nm使用環境温度-40~100℃
材質ニッケルクロムモリブデン鋼重量0.11kg
ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷可能な回転アイナット
従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能
取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。
並目
※接続するボルト等級は10.9級以上を使用してください。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1760ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987GL-21 0.4 ton/M10 回転アイナット
    EA987GL-22 0.75ton/M12 回転アイナット
    EA987GL-23 1.5 ton/M16 回転アイナット
    EA987GL-24 2.3 ton/M20 回転アイナット
    EA987GL-25 3.2 ton/M24 回転アイナット
    EA987GL-26 4.5 ton/M30 回転アイナット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 負荷方向に360°回転
    • 市販のレンチで締め付け可能
    • T:35㎜   B:11㎜   C:8.5㎜\nD:25㎜   E:25㎜   F:21㎜\nG:30㎜   H:21㎜   I:16.3㎜\nK:47㎜  L:14㎜  M:10㎜  N:12㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1760ページ
    • エスコ便利カタログ1761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top