すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GL-41

品名 : 0.4 ton/M10x15mm 回転アイボルト(キー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

基部は360°回転式
専用キー付属
材質合金鋼使用荷重(t)0.4
内径25mm線径11mm
ねじ径M10×15
並目
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA987GL-1
    バリエーション一覧
    EA987GL-41 0.4 ton/M10x15mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-42A 0.75ton/M12x18mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-43A 1.5 ton/M16x24mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-44A 2.3 ton/M20x30mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-45 3.2 ton/M24x36mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-45A 3.2 ton/M24x36mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-46 4.5 ton/M30x45mm 回転アイボルト(キー付)
    EA987GL-46A 4.5 ton/M30x45mm 回転アイボルト(キー付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top