すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987GP-32

品名 : 1.0 ton/M10x16mm 全方向アイボルト

仕様

メーカールッドリフティングジャパン(RUD)型番ACP 1t M10
使用荷重1tねじ径M10×16
内径38mm線径10.5mm
安全率4:1トルク60N・m
可動範囲回転:360°
リング:180°
使用温度範囲-40~100℃(使用荷重減少なし)
最大350℃(使用荷重減少あり)
材質クロム、ニッケル、モリブデン鋼重量370g
自動で最適方向へ追従できるボルト式リフティングポイント
独自スプリング機構と丸いリングでキンク(ねじれ)を解消
反転時の急激な荷重変化や衝撃を低減し、精密機器や大型金型の安全な搬送を支援します。
全方向負荷OK
交換可能な特許材料ICE鋼ボルト採用
RFIDチップの埋め込みにより点検管理を簡略化
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り(特許取得)
並目ねじ
通し穴に長時間取り付けたままにする場合は、ロックナット(DIN980-V 探傷試験済み、座金付き)を推奨します。
1度の吊り作業であれば、フランジナット(DIN6311探傷試験済み)を推奨します。
【サイズ(画像参照)】
B:11mm C:10.5mm D:38mm E:30mm F:16mm G:28mm
H:50.4mm I:17mm K:58mm L:44mm M:10mm N:6mm T:83mm
販売価格

24,200円(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987GP-31 0.7 ton/ M8x12mm 全方向アイボルト
    EA987GP-32 1.0 ton/M10x16mm 全方向アイボルト
    EA987GP-33 1.35ton/M12x19mm 全方向アイボルト
    EA987GP-34 2.5 ton/M16x22mm 全方向アイボルト
    EA987GP-35 4.0 ton/M20x26.5mm 全方向アイボルト
    EA987GP-36 6.3 ton/M24x34mm 全方向アイボルト
    EA987GP-37 8.0 ton/M30x41.5mm 全方向アイボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り
    • 緑色の範囲で使用可能
    • B:11mm C:10.5mm D:38mm\nE:30mm F:16mm G:28mm\nH:50.4mm I:17mm K:58mm\nL:44mm M:10mm N:6mm T:83mm

    商品動画

    ACPトルネード 商品紹介ACPトルネード 商品紹介

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top