すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HC-75B

品名 : 75mm 滑車(ベアリング入)

仕様

メーカースリーエッチ型番YB75×1
材質スチール使用荷重500kg
使用ロープ径~10mm全長178mm
車径75mm重量1.1kg
溝幅12mm用途電気、電設、建築、設計、土木工事
索道、船舶用、ゴルフ場ネット張り
小型、軽量で持ち運びが容易。
シーブにベアリングが入っているので焼きつかない。
上部がシャックル式なので連結しやすい。
使用頻度の多い作業や、シープが高速回転する場合はベアリング入りをご使用ください。
販売価格

5,770(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/30 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1737ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top