船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 125×2SO |
|---|
| 材質 | スチール | 車径 | 125mm |
|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 使用ロープ径 | 14mm |
|---|
| 全長 | 367mm | 重量 | 8kg |
|---|
| シャフト径 | 20mm | | |
|---|
| べケット付(本体下部のリング) |
| 2車 |
| オーフスナッチタイプ |
| スイベル式(360°回転) |
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
| シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 |
| 強力・堅牢な滑車です。 |
| 販売価格 | 20,500円(税抜)/
22,550円(税込)
| カタログ価格 | 20,500円(税抜)/22,550円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/02 21:27現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1736ページ |
|---|