船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 200×2SO |
|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 25kg |
|---|
| 全長 | 575mm | 使用荷重 | 4t |
|---|
| 使用ロープ径 | 22mm | 車径 | 200mm |
|---|
| シャフト径 | 38mm | | |
|---|
| べケット付(本体下部のリング) |
| 2車 |
| オーフスナッチタイプ |
| スイベル式(360°回転) |
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
| シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 |
| 強力・堅牢な滑車です。 |
| 販売価格 | 54,900円(税抜)/
60,390円(税込)
| カタログ価格 | 54,900円(税抜)/60,390円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/03 01:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1736ページ |
|---|