すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HH-75A

品名 : 75mm 強力型滑車(1車・オーフ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカースリーエッチ型番75×1SO
材質スチール車径75mm
使用荷重0.5t使用ロープ径10mm
全長275mm重量1.7kg
シャフト径12mm
べケット付(本体下部のリング)
1車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA987HH-75A 75mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-125A 125mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-150A 150mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-175A 175mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-200A 200mm 強力型滑車(1車・オーフ)
その他関連
部品EA987HP-1 : 75x12mm シーブ
オプションEA987HP-11 : 75x12mm シーブ(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • A:275、B:87、C:40、D:12\nG:20、H:30\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top