すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HP-11

品名 : 75x12mm シーブ(ベアリング入)

高速回転に適したベアリング入りです。

仕様

メーカースリーエッチ型番K-75B
車径75mmサイズA(穴径):12mm、B:-、
C:11mm、D:20mm、
E:21mm、F:7mm
使用ロープ径~10mm材質鉄
滑車の交換用部品です。
EA987HA-75A、-75B、EA987HH-75A、-75B用
ベアリング入りですので回転が滑らかです。
推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。
ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。
販売価格

6,460円(税抜)/ 7,106円(税込)

カタログ価格

6,460円(税抜)/7,106円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987HP-1 75x12mm シーブ
    EA987HP-2 100x17mm シーブ
    EA987HP-3 125x20mm シーブ
    EA987HP-4 150x28mm シーブ
    EA987HP-5 175x32mm シーブ
    EA987HP-11 75x12mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HP-12 100x17mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HP-13 125x20mm シーブ(ベアリング入)
    その他関連
    本体EA987HA-75A : 75mm 強力型滑車(1車)
    本体EA987HA-75B : 75mm 強力型滑車(2車)
    本体EA987HH-75B : 75mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • サイズ:\nA(穴径):12mm、B:-、C:11mm\nD:20mm、E:21mm、F:7mm
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top