すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HP-6

品名 : 200x38mm シーブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースリーエッチ型番K-200
車径200mmサイズA(穴径):38mm、B:75mm、
C:25mm、D:42mm、
E:43mm、F:14mm
使用ロープ径22mm材質
滑車の交換用部品です。
EA987HA-200A、-200B、EA987HH-200A、-200B用
高速回転には不向なため、高速回転でご利用の際はベアリング入りをご使用下さい。
推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。
ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987HP-1 75x12mm シーブ
    EA987HP-2 100x17mm シーブ
    EA987HP-3 125x20mm シーブ
    EA987HP-4 150x28mm シーブ
    EA987HP-5 175x32mm シーブ
    EA987HP-6 200x38mm シーブ
    EA987HP-11 75x12mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HP-12 100x17mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HP-13 125x20mm シーブ(ベアリング入)
    その他関連
    本体EA987HA-200A : 200mm 強力型滑車(1車)
    本体EA987HA-200B : 200mm 強力型滑車(2車)
    本体EA987HH-200A : 200mm 強力型滑車(1車・オーフ)
    本体EA987HH-200B : 200mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    本体EA987HA-200C : 200mm 強力型滑車(2車)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • サイズ:\nA(穴径):38mm、B:75mm、C:25mm\nD:42mm、E:43mm、F:14mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top