すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HS-14

品名 : 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)

仕様

メーカースリーエッチ型番VS75
使用荷重(kg)250使用ロープ径(mm)~10mm
車径(mm)75ベースサイズ(mm)86×85
材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)A:142、B:86、C:85、D:56、
E:55、F:12、G:19、H:40、I:62
軸受メタル重量(g)930
取付穴径8.4
丈夫な一体型
ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります。
荷役搬送作業やロープガイドに
ロープは先端から入れてください。
販売価格

13,900円(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1738ページ
バリエーション一覧
EA987HS-11 25mm/ 50kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-12 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-13 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
EA987HS-14 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
※画像は代表画像です
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:142mm    B:86mm   C:85mm\nD:56mm   E:55mm   F:12mm\nG:19mm   H:40mm   I:62mm
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top