すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987NE-2

品名 : 2.0ton 吊りフック

仕様

メーカー三木ネツレン型番E2682
商品名DD-B型使用荷重2t
全長318mm口幅85mm
材質特殊合金鋼重量5.0kg
幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱いが便利です。
販売価格

47,200円(税抜)/ 51,920円(税込)

カタログ価格

47,200円(税抜)/51,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1751ページ
バリエーション一覧
EA987NE-0.5 0.5ton 吊りフック
EA987NE-1 1.0ton 吊りフック
EA987NE-2 2.0ton 吊りフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。
  • B:104  d:32  l1:70  l2:140\nl:256  L:318  R:85  S:150\nS1:214(単位:mm) 

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1750ページ
  • エスコ便利カタログ1751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top