すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987NJ-1.5

品名 : 1.5ton 吊りフック

仕様

メーカー三木ネツレン型番E2685
商品名DD-BW型材質特殊合金鋼
使用荷重1.5t爪長さ50mm
全長364mm口幅100mm
重量6.6kg
爪幅をより広くしましたので、短尺材を2本で安定して吊る ことができます。
補強棒を入れることで剛性をもたせ、捻じれを最小限にする構造になっています。
標点のマークを打刻しているので点検が正確かつ容易に行えます。
<注意>
1.必ず鋼材の重心位置で吊って下さい。
2.結束されていない鋼材の重ね吊りは禁止
販売価格

60,700(税抜)/ 66,770円(税込)

カタログ価格

60,700円(税抜)/66,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1751ページ
ウェブカタログ画像
  • 爪幅をより広くしましたので、短尺材を2本で安定して吊る ことができます。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1750ページ
  • エスコ便利カタログ1751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top