すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987SD-93

品名 : 38mm 滑車(ステンレス製/2車)

仕様

車径38mm車数2
車溝幅12mm全長103mm
使用ロープ径~φ11mm使用荷重160kg
材質ステンレス(SUS304)重量465g
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に
アイの部分がスイベル式で、よじれません。
RoHS2対応品
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1737ページ
バリエーション一覧
EA987SD-91 25mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SD-92 32mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SD-93 38mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:42㎜   B:51㎜   C:15㎜\nD:7㎜   L:103㎜   L2:19㎜
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top