すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987SR-4

品名 : 107.9mm フック付滑車(ステンレス製)

ロープを途中から入れることが可能なスナッチタイプ

仕様

使用荷重1,134kg使用ロープ径~15.9mm
車径107.9mm全長305mm
重量3kg材質ステンレス(SUS316)
フック口開き33mm
スイベル式(360°回転)
ロープ用
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/12 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1736ページ
バリエーション一覧
EA987SR-3 82.5mm フック付滑車(ステンレス製)
EA987SR-4 107.9mm フック付滑車(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:107.9、B:77.4、D:92.2、E:32.0\nX:304.8、Y:15.8、Z:107.9

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top