すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987SR-63

品名 : 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製)

仕様

使用荷重453kg使用ロープ径~9.5mm
車径57ベースサイズ57×40mm
材質オールステンレス取付ねじ径3/16”(約4.7mm)
板厚4.0mm(実寸)ロープサイズ3/8”
重量430.9g
オールステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。
精密鋳造
船舶、産業用途に適しています。
滑車は取外し可能です。
販売価格

9,920円(税抜)/ 10,912円(税込)

カタログ価格

9,920円(税抜)/10,912円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/02 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1738ページ

代替品

EA987SR-53
  • 品番

    EA987SR-53

  • コメント

    ベースが丸い形です。

バリエーション一覧
EA987SR-63 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
EA987SR-64 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
EA987SR-65 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
その他関連
オプションEA987SL-5 : 57x 9.5x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:57.1、B:9.5、C:47.7、D:44.4、E:25.4\nF:4.7、X:88.9、Y:57.1、Z:57.1
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top