すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987ZB-1.5C

品名 : 0.5- 1.5kg/1.0m スプリングバランサー

仕様

メーカー遠藤工業(ENDO)型番EK-0
用途軽量物を吊るコンパクトなバランサーで各種工具類の吊り下げに最適容量0.5~1.5kg
ストローク1.0mワイヤーロープ径φ3mm
スプリング調整ラチェット式重量0.5kg
本体サイズφ128mm
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/25 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1011ページ
ウェブカタログ画像
  • 張力調整方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top