すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA988AG-2

品名 : 2.0tonx1.5m レバーホイスト

仕様

メーカースリーエッチ型番SPⅡ2000㎏
揚程(m)1.5使用荷重2t
重量(kg)14手引力31kg
チェーン線径8mmフック口開き34mm
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用
軽量物でも確実に作動します
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています
小型・軽量で操作性抜群です
日・米・中 特許権取得済
<注意>
使用荷重の3倍でフックが開き始めます
オーバー荷重にはご注意下さい
販売価格

57,900円(税抜)/ 63,690円(税込)

カタログ価格

57,900円(税抜)/63,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1716ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA988AG-0.25 0.25tonx1.0m レバーホイスト
    EA988AG-0.5 0.5tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-0.7 0.8tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-1 1.0tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-1.5 1.6tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-2 2.0tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-3 3.2tonx1.5m レバーホイスト
    EA988AG-6A 6.3tonx1.5m スーパーレバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:193mm   B:110mm   C:175mm\nD:380mm   E:34mm   H:410mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1716ページ
    • エスコ便利カタログ1717ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top