すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA988BD-1.5

品名 : 0.8tonx1.5m レバーホイスト

簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重(t)0.8最大巻取長1.5m
重量(kg)6フック口開き23mm
材質スチールフック間最小距離290mm
手巻力量30kgロードチェーン線径:5.6mm、掛数:1
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載
グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用
ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止
頑丈な外れ止め金具
フック先端部を短くすることでワイヤーをはずれにくくしました
ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上
販売価格

26,400円(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1716ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA988BD-1.5 0.8tonx1.5m レバーホイスト
    EA988BE-1.5 1.0tonx1.5m レバーホイスト
    EA988BF-1.5 1.6tonx1.5m レバーホイスト
    EA988BG-1.5 3.2tonx1.5m レバーホイスト
    EA988BH-1.5 6.3tonx1.5m レバーホイスト
    EA988BD-3 0.8tonx3.0m レバーホイスト
    EA988BE-3 1.0tonx3.0m レバーホイスト
    EA988BF-3 1.6tonx3.0m レバーホイスト
    EA988BG-3 3.2tonx3.0m レバーホイスト
    EA988BH-3 6.3tonx3.0m レバーホイスト
    ウェブカタログ画像
    • A:53 B:91 C:122 D:290\nE:23 F:36 G:15 H:268\n(単位mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1716ページ
    • エスコ便利カタログ1717ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top