すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA988DJ-4

品名 : 2.0ton パレットプーラージョウ

仕様

メーカースリーエッチ型番PP2ton
最大開口幅130mm引き出し能力2t
全長465mm重量8.2kg
材質鉄
木製パレット専用
パレットに対し常に平行につかむことができます。
内寸58mm以上のパレットにご使用いただけます。
【サイズ(画像参照)】A:280-335mm B:240-370mm C:0-130mm D:260-465mm E:19mm F:51mm G:58mm H:104mm I:75mm J:51mm K:57mm
販売価格

39,800円(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA988DJ-3 1.0ton パレットプーラージョウ
EA988DJ-4 2.0ton パレットプーラージョウ
その他関連
部品EA988DJ-5 : パレットプーラー用スパイク爪(8個)
ウェブカタログ画像
  • A:280-335mm B:240-370mm C:0-130mm\nD:260-465mm E:19mm F:51mm G:58mm\nH:104mm I:75mm J:51mm K:57mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top