すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA988MA-103

品名 : 25mmx3.7m ストラップ(フック付)

仕様

最大引張強度907kg全長3.7m
ロープ幅25mm材質ナイロン
重量340gフック口幅20mm
フック付
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1715ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top