すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988ME-115

品名 : 12.7mmx15m ロープ(フック付)

仕様

全長15mロープ径φ12.7mm
引張強度7.35kN材質ポリエステル
構造三つ打ちフック口幅20mm
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/30 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1715ページ
バリエーション一覧
EA988ME-106 12.7mmx 6m ロープ(フック付)
EA988ME-115 12.7mmx15m ロープ(フック付)
メイン画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top