すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988XB-110

品名 : 1000kg用 荷締機ワイヤー

仕様

メーカースリーエッチ型番NT-1000
全長1.5mワイヤー径8mm
フック口開き20mm重量550g
適応機種EA988XB-10用
荷締機用
パックの台紙の裏面に取付け方が明記してあり、簡単にお取り替え出来ます。
物を吊ることはできません。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1716ページ
バリエーション一覧
EA988XB-105 500kg,700kg用 荷締機ワイヤー
EA988XB-110 1000kg用 荷締機ワイヤー
その他関連
本体EA988XB-10 : 1000kg ワイヤー式荷締機
ウェブカタログ画像
  • A:12 B:62 C:15 D:22\nE:10.5 L:101 W:20\n(単位mm)
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top