すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988XB-5

品名 : 500kg ワイヤー式荷締機

仕様

メーカースリーエッチ型番NB-500
能力0.5t最大巻取長1.3m
重量2.2kgフック口開き17mm
リング数4
軽い力で作用し、能率的な荷締めが出来ます。
ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。
フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。
ワイヤーロープは折り曲げずに取り付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単に出来ます。
貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。
運搬の能率、安全の為、ご使用下さい。
応用しだいで、あらゆる牽引作業に使用できます。
物を吊ることはできません。
販売価格

9,340(税抜)/ 10,274円(税込)

カタログ価格

9,340円(税抜)/10,274円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1716ページ
バリエーション一覧
EA988XB-5 500kg ワイヤー式荷締機
EA988XB-7 700kg ワイヤー式荷締機
EA988XB-10 1000kg ワイヤー式荷締機
その他関連
オプションEA988XB-105 : 500kg,700kg用 荷締機ワイヤー
ウェブカタログ画像
  • L:355‐1255 A:170 d1:7 d2:6\nW:17 B:115 C:105 H:38 I:50 E:245\n(単位mm)
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top