すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988XC-2.5

品名 : φ9mmx2.5m 荷締機用フック付ワイヤー

仕様

メーカースリーエッチ型番HW2.5
ワイヤー径9mm全長(m)2.5
フック口開き19mm材質
EA988XB-10用
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
物を吊ることはできません。
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1716ページ
バリエーション一覧
EA988XC-1 φ9mmx1.0m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-1.5 φ9mmx1.5m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-2 φ9mmx2.0m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-2.5 φ9mmx2.5m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-3 φ9mmx3.0m 荷締機用フック付ワイヤー
その他関連
本体EA988XB-10 : 1000kg ワイヤー式荷締機
ウェブカタログ画像
EA988XC-2の画像です。
  • EA988XC-2の画像です。
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top