すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989RD-32

品名 : 680kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
巻取り部が2つに分かれている為、反対方向から2本のラインを同時に巻くことが可能です。

仕様

引張能力680kg最大巻取長さ6.35mm×13.1m(片側6.55m)
ギア比30:1重量(kg)4.5
ドラム幅60mm用途横引き・吊上げ用
ドラムハブ直径38.1mmハンドル長177.8mm
ウォームギアブレーキ式
スプリットドラム
ブレーキ付
ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。
ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付
ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
巻取り部が2つに分かれている為、反対方向から2本のラインを同時に巻くことが可能です。
ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/13 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA989RD-31
その他関連
オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
ウェブカタログ画像
  • 反対方向から2本のラインを同時に巻取り
  • 自動ブレーキのかかるウォームギア。
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

商品動画

ウォームギアブレーキ式の紹介動画ウォームギアブレーキ式の紹介動画

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top