すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA989SC-3

品名 : 545kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

仕様

引張能力545kg最大巻取長さワイヤーロープ:φ5mm×20m、φ6mm×15m
ストラップ:50mm×7.5m
ギア比4.1:1重量3.3kg
ブレーキ作動最小必要負荷25kgドラム幅53mm
ドラム径48mmハンドル長200mm
用途横引き・吊上げ用ギヤ板厚6mm
付属品ワイヤロープ止めねじ
自動ブレーキ式
ブレーキ付
・ハンドル操作力(φ5mmのケーブルを使用した場合)
1層目(基準層):約20.2kg
2層目:約28kg
3層目:約36kg
※ 層数が増えると、ウインチの負荷は増加し能力は落ちます。
販売価格

8,620円(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 170

(2026/10/22 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1714ページ

代替品

EA989SC-4
その他関連
オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-21 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 取付プレートサイズ
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top