すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA989SE-7.5

品名 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)

仕様

幅50mm長さ7.5m
フック材質スチールフック開口幅18mm
ストラップ材質ナイロン使用荷重500kg
付属ボルト、ナットサイズ六角ボルト:1/4-20UNCX67mm 12.9級、
六角ナット:1/4-20UNCナイロン製
ハンドウインチ用
販売価格

2,640円(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1715ページ
バリエーション一覧
EA989SE-4.5 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-6 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-7.5 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-9 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
その他関連
本体EA989RB-4 : 545kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
本体EA989RD-2 : 907kg ハンドウィンチ(2スピード)
本体EA989RD-4 : 1452kg ハンドウィンチ(2スピード)
本体EA989RD-12 : 680kg ハンドウィンチ
本体EA989RD-22 : 363kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
本体EA989RD-22A : 363kg ハンドウィンチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)
本体EA989RD-23 : 545kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
本体EA989RD-31 : 680kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
本体EA989RD-36A : 907kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
本体EA989SA-3 : 450kg ハンドウインチ
本体EA989SA-11 : 545kg ハンドウインチ
本体EA989SA-13 : 727kg ハンドウインチ
本体EA989SA-15 : 1100kg ハンドウインチ(手動ブレーキ付)
本体EA989SC-3 : 545kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
本体EA989SC-4 : 727kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
本体EA989SC-21 : 545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
本体EA989RD-24 : 681kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top