すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KB-11

品名 : [単1x4本]ドラム缶用オイルポンプ

仕様

メーカー工進型番FQ-25
吐出量10L/min適用軽油、灯油専用(ガソリン不可)
電源単1電池×4本(別売)全長1350mm
ホース長1.5m重量830g
吐出口25mm電池寿命目安1000L(揚程0m時)
用途ドラム缶からの油の移送吐出ホース径16mm
全揚程2.0m給油ノズルガンタイプ
吸入口径φ55mm使用不可液体例ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
電池式なので電源がないところでも使用可能
ガンノズル式なので給油しやすい。(※ガソリンにはご使用いただけません。)
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
ノズルフック付
充電式電池も使用可能 (マンガン電池は使用不可)。
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
ポリ缶(18L)へ約2分で給油
※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないでください。
※新旧・異種の電池を混用しないでください。
※ポンプ使用温度は0℃~40℃の範囲で使用してください。 0℃以下の気温の場合、使用後は本体より乾電池を外して、室内など温度が5℃~45℃の場所に保管してください。0℃以下で放置されると、極端に電池寿命が短くなることがあります。
販売価格

8,270(税抜)/ 9,097円(税込)

カタログ価格

8,270円(税抜)/9,097円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/11 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0630ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top