すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KG-11

品名 : [充電式] 電動オイルポンプ

仕様

適用軽油、灯油、不凍液、アドブルー、ウォッシャー液、洗剤(ガソリン不可)ホース長1.5m
全長606~740mm重量472g
連続使用時間約38分サクションチューブ長380~520mm
吐出量11.5L/min電源2900mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間3時間付属品USBケーブル
20~50Lのドラム缶に適しています。
ポンプ部がU字型フックになっているので、引っ掛けて吊り下げることができます。
ポンプは軽量ながら頑丈で、ON/OFFスイッチは、操作しやすいよう大きくなっています。
レバー付き制御ノズルは、液体の流出を制御するため、スイッチがオンの場合でもこぼれないようになっています。
フル充電のバッテリーで最大300Lの液体を供給できます。
ポンプは1分間に最大11.5Lの交流量を吐出します。
ON/OFFスイッチ付
ノズルホルダー付
※酸、アセトン、ベンゼンには使用しないでください。
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/11 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0631ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

内容:商品紹介内容:商品紹介
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top