すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA990PA-49

品名 : 500ml ポンプオイラー(プラスチック製)

仕様

容量500mlノズル長165mm
材質本体:高密度ポリエチレン
ノズル:アルミニウム
吐出量1ml/1ストローク
サイズ135×80×350(H)mm重量300g
ノズル外径6.04mm(先端:4.59mm)
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/07 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0641ページ
バリエーション一覧
EA990PA-47 200ml ポンプオイラー(プラスチック製)
EA990PA-48 300ml ポンプオイラー(プラスチック製)
EA990PA-49 500ml ポンプオイラー(プラスチック製)
その他関連
オプションEA990PA-51 : [EA990PA-41~-43,-47~-49用] ノズル
オプションEA990PA-52 : [EA990PA-41~-43,-47~-49用] ブラシ
ウェブカタログ画像
※画像はEA990PA-48です。
  • ※画像はEA990PA-48です。
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top