すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XD-10A

品名 : ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

仕様

吐出量400ml/ストローク適用酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、
シンナー、特に化学薬品液に優れます。
全長1330mm重量3.4kg
材質ボディ:ライトン樹脂、
チューブ:PPS、
シール・ベーン:PTFE、
スポウト:SUS304
吐出口外径32.5mm
使用可能な粘度SAE30以下適用ドラム缶サイズ55ガロン
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ
ガソリンは使用不可です。
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0638ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ638ページ
  • エスコ便利カタログ639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top