すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XD-6

品名 : 20L缶用オイルポンプ(手押し式)

仕様

使用ドラム20L吐出量70ml/ストローク
適用機械油、エンジンオイル全長440mm
ホース長1.3m重量820g
材質本体・パイプ:スチール、
ハンドル:樹脂
付属品アルミ製ノズル
使用可能な粘度SAE45以下
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/03 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0631ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top