すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XL-3

品名 : ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

仕様

吐出量約20L/20回転ホース長1.2m
適用軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル材質本体:アルミダイカスト
内羽:鋳鉄
重量6kg
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
SAE30まで
販売価格

56,300(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/01 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0629ページ
ウェブカタログ画像
  • 適合チャート

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ628ページ
  • エスコ便利カタログ629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top