すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990YD-18

品名 : ドラム缶用手回し薬品ポンプ(密閉式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアクアシステム型番HRP-25ⅢHM
吐出量200ml/ストローク適用比重1.1以下の溶剤
ホース長1.2m重量4.5kg
材質本体:SUS/PTFE/PPS
パッキン:PTFE/FFKM
ホース:SUS304
アース線
使用可能粘着500cP揚程2m
付属品アダプタ(密閉式)、アース線、ストレーナ(40メッシュ)全長1309mm
薬品・溶剤用
本体は樹脂製・ホースはステンレス製で軽量です。
動力源いらずの手回しポンプ
手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ハンドルを回すだけの簡単操作
電源不要
連続圧送が可能
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
軽量で差替えやすい。
※ドラム缶は別売です。
販売価格

167,000(税抜)/ 183,700円(税込)

カタログ価格

167,000円(税抜)/183,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/10 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA990XD-8
  • 品番

    EA990XD-8

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
※ドラム缶は別売です。
  • ※ドラム缶は別売です。
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top