すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-104

品名 : 1.0x 20m/2.0mm ゴムマット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。材質天然ゴム
カラーブラック1m
長さ20m厚み2mm
重量約64kg耐熱温度70~80℃
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
人や台車、車などが上を通行するのには向いていません。
販売価格

97,500(税抜)/ 107,250円(税込)

カタログ価格

97,500円(税抜)/107,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1421ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RB-101 1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット
    EA997RB-102 1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット
    EA997RB-103 1.0x 10m/2.0mm ゴムマット
    EA997RB-104 1.0x 20m/2.0mm ゴムマット
    EA997RB-111 1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
    EA997RB-112 1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット
    EA997RB-113 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット
    EA997RB-114 1.0x 20m/3.0mm ゴムマット
    EA997RB-121 1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット
    EA997RB-122 1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット
    EA997RB-123 1.0x 10m/5.0mm ゴムマット
    EA997RB-131 1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット
    EA997RB-141 1.0x2.0m/ 10mm ゴムマット
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top