すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991-60

品名 : DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)

仕様

容量400ml使用圧力69MPa
吐出圧力高圧力モード:69MPa
高流量モード:34.5MPa
吐出量高圧力モード:85g/分
高流量モード:300g/分
電源18Vリチウムイオンバッテリー(別売)適応バッテリーHiKOKI、makita、BOSCH、Panasonic社の14.4V・18Vバッテリー
※全てのバッテリーに適合するわけではございません。詳細は画像欄の各社バッテリー適合表をご参照下さい。
筒径φ57mm筒長313mm
ノズル長762mm(フレキシブルノズル)ノズルねじサイズBSPT1/8”-28
重量3.7g付属品ショルダーベルト、ケース
作業量の目安18V(4.0Ah):400mlカートリッジ約26本
18V(2.0Ah):400mlカートリッジ約12本
適用グリース蛇腹グリース、手詰めグリース
高圧力/高流量のモード切り替えが可能
吐出量を正確にコントロールできる14段階のプリセットカウンター付き
暗い場所や狭い場所でも視認性を確保できるLEDライト付き
圧力が限界を超えるとモーターを自動停止する電子センサー内蔵
ハンズフリー操作用のロックオンボタン、誤吐出を防ぐロックオフボタンを備えています。
ホースホルダー付き
NLGI2
アイコン
販売価格

52,900円(税抜)/ 58,190円(税込)

カタログ価格

52,900円(税抜)/58,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
※バッテリーは付属していません。
  • ※バッテリーは付属していません。
  • 吐出を14段階でコントロールできる
  • ホースホルダー付き
  • 各社バッテリー適合表
  • 適応グリース:手詰めグリース、蛇腹グリース

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top