すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991AD-60

品名 : 862x521x206mm/ 67.7L ポリプロピレン容器

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番207000
商品名タフブネ60容量(L)67.7
サイズ(外寸)(mm)862×521×206サイズ(内寸)(mm)796×481×196
サイズ(有効内寸)(mm)737×424×196重量(kg)2.78
材質ポリプロピレングリーン
ハンドル取付可(ハンドルは付属していません)持ち手部分水抜き穴有り
内側に目盛り付
(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/29 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2516ページ
バリエーション一覧
EA991AD-25 630x370x140mm/ 23.6L ポリプロピレン容器
EA991AD-40 616x467x185mm/ 35.2L ポリプロピレン容器
EA991AD-60 862x521x206mm/ 67.7L ポリプロピレン容器
EA991AD-80 924x616x210mm/ 85L ポリプロピレン容器
EA991AD-140 1232x766x207mm/136L ポリプロピレン容器
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの耐薬品性
  • エスコ便利カタログ2516ページ
  • エスコ便利カタログ2517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top