すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-14SA

品名 : 非常時用トイレ(処理セット付)

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品〈セット内容〉・トイレ缶
・トイレ処理セット(5回分)
容量(L)20サイズ(mm)φ300×361(H)
材質ペール缶:ティンフリースチール
便座:ポリプロピレン
重量ペール缶:1335g、便座:240g
板厚0.4mmトイレ処理セット凝固剤(7g)×5、汚物袋(650×500mm)×6枚
何処でも簡単にペール缶がトイレになります。災害時やアウトドアなどで簡易トイレとしてご使用いただけます。
使用後は可燃ゴミとして処分できます。
約10年長期保存可能(※使用期限は未開封の状態で製造日から約10年間です。)
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
販売価格

8,610円(税抜)/ 9,471円(税込)

カタログ価格

8,610円(税抜)/9,471円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2352ページ
その他関連
オプションEA929AD-210B : トイレ処理セット(5回分)
セット商品EA991AG-14 : トイレ缶(防災避難用/便座付)
関連商品EA929AD-212 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分)
関連商品EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分)
関連商品EA995AD-120 : 7L 320x380mm ポリ袋(黒/50枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2352ページ
  • エスコ便利カタログ2353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top