すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-23

品名 : 20L ペール缶(クローズタイプ/UN規格適合)

仕様

メーカージャパンペール容量20L
サイズφ276~290(天側~地側)×370(H)mm材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板)
(JIS G 3315に準じた規格)
内径φ272~286(天側~地側)mm板厚0.5mm
形状胴:2本ビード色白
重量2.2kg入数1缶
天板固着式クローズタイプ(栓タイプ)
液体の危険物用容器(UN規格適合)です。
口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。
内容物の充填はφ50もしくはφ40もしくはドラム栓の口部より行います。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
販売価格

6,260円(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/31 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ0635ページ
その他関連
オプションEA991JM-31 : 260mm ドラム缶スパナ(スチール製)
関連商品EA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
ウェブカタログ画像
  • 白キャップ取り外し時

商品動画

蓋(キャップ部分/ねじ込み式)蓋(キャップ部分/ねじ込み式)

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top