すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991AH-1

品名 : ペール缶用クッション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ペール缶を収納ケース兼イスとして使用できます

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番54263
サイズφ300×17mm適用ペール缶サイズφ300mm
ペール缶用フタとクッションのセットです。
ペール缶を収納ケース兼イスとして使用できます。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991AH-1A
  • 品番

    EA991AH-1A

  • コメント

    変更点:フタの形状

その他関連
本体EA991AG : 13L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-2 : 20L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-3 : 27L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-4 : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
本体EA991AG-5 : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
本体EA991AG-6 : 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
本体EA991AG-7 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付)
本体EA991AG-8 : 20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)
本体EA991AG-5E : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
本体EA991AG-6E : 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
本体EA991AG-7E : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶)
本体EA991AG-0 : 13L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-3E : 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-4E : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート/5缶
本体EA991AG-2E : 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top