すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991BC-55

品名 : 5L オイルジョッキ(ふた・網付)

仕様

メーカーエーゼット型番PJ015
容量5L目盛単位500ml
ノズル長230mmノズル外径19~47mm
重量475g材質ポリエチレン
目盛付
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/04/06 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0637ページ
バリエーション一覧
EA991BC-52 2L オイルジョッキ(ふた・網付)
EA991BC-55 5L オイルジョッキ(ふた・網付)
その他関連
部品EA991BC-87A : [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント
オプションEA991BC-83 : [EA991BC-55・75用] 替えロングノズル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top