すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CF

品名 : 400ml グリースガン

カタログ訂正

26/08/27 最大排出圧力の訂正。誤:25MPa、正:20MPa(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番CG-400
容量400ml適用グリース蛇腹グリース
NLGI No.1~2
1回当りの排出容量1.0ml最大排出圧力20MPa
ノズル取付ねじR1/8”ノズルサイズφ10×250mm
筒径φ63mm筒長360mm
重量1.18kg
グリースの充填が楽なカートリッジ式
カートリッジ(シャーシーグリースNo.1 400g)1本付属
狭い所でも作業でき、またグリースの節約にもなります。
用途に合わせて、別売のグリースガン用ノズル(EA991CF-101~106)への付け替えが可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
RoHS2対応品(10物質)
アイコン
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0647ページ
その他関連
オプションEA991C-1 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー)
オプションEA991C-2 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-3 : 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991C-11 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本)
オプションEA991C-12 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本)
オプションEA991C-13 : 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)
オプションEA991C-15 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム)
オプションEA991C-16 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-17 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
オプションEA991C-18 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン)
オプションEA991CF-101 : 115mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-102 : 180mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-103 : 250mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-104 : 450mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-105 : 172mm グリースガン用ノズル(ベント)
オプションEA991CF-106 : 337mm グリースガン用ノズル(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top