すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CF-8

品名 : 80ml グリースガン

カタログ訂正

26/08/27 最大排出圧力/吐出量の訂正。誤:25MPa/0.75ml、正:20MPa/0.6ml(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番G-80
容量80mL最大排出圧力20MPa
一回当たりの排出容量0.6mL筒径32mm
全長215㎜ノズルサイズφ10×115㎜
ノズルねじサイズR1/8”重量400g
適用グリースNLGI No.1~2
(チューブタイプ)
(詰め替えタイプ)
用途に合わせて、別売のグリースガン用ノズル(EA991CF-102~106)への付け替えが可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
※適用グリスニップル(JIS B 1575)
アイコン
販売価格

3,460円(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0647ページ
バリエーション一覧
EA991CF-8 80ml グリースガン
EA991CF-50 500ml グリースガン
その他関連
オプションEA991C-31 : 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
オプションEA991C-32 : 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン)
オプションEA991C-33 : 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン ウレア)
オプションEA991C-36 : 80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)
オプションEA991C-37 : 80g/-70゚C~180゚C グリース(低温用シリコーン)
オプションEA991C-38 : 80g/-30゚C~200゚C グリース(高温用シリコーン)
オプションEA991CF-101 : 115mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-102 : 180mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-103 : 250mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-104 : 450mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-105 : 172mm グリースガン用ノズル(ベント)
オプションEA991CF-106 : 337mm グリースガン用ノズル(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • D:32㎜   L:215㎜
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top