すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CG-2C

品名 : 2.5kg用 スチール缶

仕様

メーカーザーレンコーポレーション(zahren)型番KT-5
仕様EA991CG-2専用缶サイズφ170×190mm
容量2.5kg重量240g
材質樹脂製用途市販の16kg缶からの詰め替え用に。
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA991CG-2 : 2.5kg グリースチャージガンセット
ウェブカタログ画像
  • ※グリスチャージガン装着イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top