すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CG-3

品名 : 5.0kg グリースチャージガンセット

仕様

メーカーザーレンコーポレーション(zahren)型番K5
商品名ビックリューブ最大吐出圧力69MPa
最大吐出量3ml容量5kg
サイズφ220×450(H)mm重量4.4kg
ホース長1.5m適応グリースちょう度NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
ポンプチャージ30ml付属品フォロワーディスク
手動式
スチール製
増圧式ガン付
タンク付
ガンとホースの接続はスイベル式のためホースがねじれません。
販売価格

78,800(税抜)/ 86,680円(税込)

カタログ価格

78,800円(税抜)/86,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0648ページ
その他関連
オプションEA991CG-3A : 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)
オプションEA991CG-3B : 410mm グリスチャージャーガン用ホース
オプションEA991CG-3D : 530mm グリースチャージガン用ホース
オプションEA991CG-3E : 425mm フレキシブルホース(ボタンヘッド用)
オプションEA991CG-30 : [EA991CG-2,3,5用] 増圧ガン
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top