すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CL

品名 : 600ml グリースポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量600mlノズル長152mm
筒サイズφ58×488mm適用グリース蛇腹グリース
手詰めグリース
ハンドルの切替で高圧・低圧2通りの注油ができます。
ヘッド部は耐久性のある鋳鉄製
NLGI-1~2
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
吐出圧力低圧:41.4MPa、高圧:48.3MPa吐出量低圧:1.6g(1ストローク)、高圧:0.8g(1ストローク)
アイコン
販売価格

28,400円(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/01 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA991CK
  • 品番

    EA991CK

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
オプションEA166SH-1A : 蛇腹カートリッジ専用油筒
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top