すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CN-3

品名 : 500ml グリースポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軽すぎず重すぎず安定したグリス吐出を実現できます。
タイププロハードシリンダー500ml 合金スチール
グリース手詰めカートリッジはEA991C-9、-10、-40(NLGI-1~2)付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル
エアー抜きバルブ付ハンドルゴム
押し出しパーツ平板+ゴム適用グリースカートリッジグリース
手詰めグリース
適用アダプターEA991CN-300、-450、-900
EA991CN-111、-112、-113
EA991CN-101、-102、-103、-104
EA991CN-106、-107、-108
吐出量/1ストローク1.6g
筒サイズφ58×300mm
アイコン
販売価格

8,210円(税抜)/ 9,031円(税込)

カタログ価格

8,210円(税抜)/9,031円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA991CN-2
  • 品番

    EA991CN-2

  • コメント

    充填ニップル付いていない。

その他関連
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CN-101 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-102 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
オプションEA991CN-103 : グリースガン用カプラー(90゚)
オプションEA991CN-104 : グリースガン用カプラー(360゚)
オプションEA991CN-111 : 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
オプションEA991CN-112 : 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター
オプションEA991CN-113 : 40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
オプションEA991CN-300 : 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991CN-450 : 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991CN-106 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-107 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-108 : 1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター
オプションEA991CN-109 : 1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-101H : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(六角付)
オプションEA991CN-123 : 127mm グリースポンプ用ニードルアダプター
オプションEA991CN-126 : 125mm グリースポンプ用プッシュ式アダプター
オプションEA991CN-121 : 305mm グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)
オプションEA991CN-156 : 355mm グリースポンプ用ノズル
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:手詰めグリース
  • 適応グリース:カートリッジグリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top