すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-10

品名 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用)

エアーと手動の両方で使用できます

仕様

容量9.5L付属品1.5mシリコンホース×1本(φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(φ7.8×9.8mm、φ5.3×6.7mm、φ3.5×4.5mm)
使用空気圧0.28~1.17MPa適用エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
液体温度範囲1~95℃サイズ335(W)×260(D)×585(H)mm
重量3.75kg
プラグ付
ノイズリデューサー付
負圧を開放する減圧バルブ付
エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ
空圧吸入なので、火花が発生しません。
エアー消費量57L/min使用コンプレッサー3HP(2.2kw)
販売価格

32,100(税抜)/ 35,310円(税込)

カタログ価格

32,100円(税抜)/35,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2026/07/05 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0633ページ
その他関連
部品EA991CR-101 : φ 8.0x1500mm [EA991CR-10用]シリコンホース
部品EA991CR-111 : φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
部品EA991CR-112 : φ 6.7x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
部品EA991CR-113 : φ 4.5x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
部品EA991CR-101A : φ 8.0x1500mm [EA991CR-10用]シリコンホースセット
部品EA991CR-111A : φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホースセット
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top