すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-111

品名 : φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース

仕様

ホース径9.8mm長さ1m
材質ナイロン
EA991CR-10用ホース
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/25 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0633ページ

代替品

EA991CR-111A
  • 品番

    EA991CR-111A

  • コメント

    ホースのみ→アッセンブリ

バリエーション一覧
EA991CR-111 φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
EA991CR-112 φ 6.7x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
EA991CR-113 φ 4.5x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
その他関連
本体EA991CR-10 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top