すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-121

品名 : [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

仕様

仕様EA991CR-8用ホースホース径φ10mm
ホース全長1120mm(実寸法)
アダプター付き
販売価格

815(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/11 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0633ページ
バリエーション一覧
EA991CR-121 [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)
EA991CR-122 [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)
EA991CR-123 [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)
その他関連
本体EA991CR-8 : 9.0L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top